› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore diaframma 3 poli PB100 T4-5-T7-X1-A3 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054970R1
Cod. Produttore 1SDA054970R1
Cod. EAN 8015644561093

Informazioni principali

  • Descrizione: PB100 T4-5-T7-X1-A3 3P DIAF.SEP.BAS
  • Kit divisori fase: 4 pezzi, H=100 mm
  • Compatibilità: Per interruttori tripolari
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Funzione: Separazione fase bassa
  • Applicazione: Per Tmax T4, T5, T7, T7M, X1, A3
  • Installazione: Montaggio su interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Separatori di fase in plastica per interruttori modulari della serie Tmax T4-T5-T7-T7M-T8-X1. Questi separatori sono progettati per garantire un isolamento efficace tra le fasi, migliorando la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Facili da installare, si adattano perfettamente ai modelli indicati, contribuendo a prevenire cortocircuiti e interferenze. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, assicurano una lunga durata nel tempo anche in condizioni operative gravose. Ideali per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un'alta affidabilità del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR THREE-POLE H=100 MM 4pcs T4-T5-T7-T7M-X1-A3

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Separatore diaframma 3 poli PB100 T4-5-T7-X1-A3 per quadri elettrici