› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore diaframma 25mm 4pz per interruttori 3 poli Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066674R1
Cod. Produttore 1SDA066674R1
Cod. EAN 8015644005825

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 25MM 4PCS XT1-XT3 3P DIAF.SEP.F.
  • Kit divisori fase: 4 pezzi
  • Altezza: 25 mm
  • Compatibilità: XT1 - XT3
  • Tipo: Divisori fase per 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Funzione: Separatore diaframma

Descrizione del prodotto

Separatore di fase in plastica per interruttori SACE Tmax XT, modello PB 25mm 4PCS XT1-XT3 3P, progettato per garantire la separazione sicura delle fasi XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo accessorio è ideale per migliorare la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico, prevenendo cortocircuiti e facilitando la manutenzione. Realizzato in materiale plastico resistente, è compatibile con le versioni III e IV degli interruttori Tmax XT, offrendo un'installazione semplice e stabile. La sua struttura modulare consente un montaggio preciso e una perfetta integrazione con i dispositivi di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR THREE-POLE H=25 MM 4pcs XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Separatore diaframma 25mm 4pz per interruttori 3 poli Tmax XT