Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2874810000
Cod. Produttore
2874810000
Cod. EAN
4064675649847

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD2874810000 offre una protezione sicura e una chiara separazione dei circuiti elettrici, ideale per installazioni precise e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Riduzione degli errori di collegamento con separazione visiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con protezione da contatti accidentali
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

SERIE S