Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2751100000
Cod. Produttore
2751100000
Cod. EAN
4064675267621

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD2751100000 garantisce sicurezza e organizzazione nei quadri elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e montaggio rapido
  • Separazione chiara dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie a un design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

SERIE S