Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2874800000
Cod. Produttore
2874800000
Cod. EAN
4064675649830

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura delle morsettiere, riducendo tempi e rischi di errore.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con protezione da contatti accidentali
  • Affidabilità del sistema elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio corretto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

SERIE S