Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2751090000
Cod. Produttore
2751090000
Cod. EAN
4064675267614

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD2751090000 garantisce sicurezza e ordine nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo
  • Separazione chiara e visibile dei circuiti per evitare errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

SERIE S