Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2913480000
Cod. Produttore
2913480000
Cod. EAN
4099986539051

Informazioni di prodotto

La piastra terminale WD2913480000 garantisce sicurezza e chiarezza nel cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da contatti accidentali con parti sotto tensione
  • Aumento della sicurezza dell’impianto elettrico
  • Maggiore affidabilità nel funzionamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,1 mm

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

SERIE S