› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

SENSORI DI SICUREZZA CON TECNOLOGIA

Cod. Rexel P2ST DL420MK
Cod. Produttore ST DL420MK
Cod. EAN 8018851233418

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore di sicurezza
  • Serie: STD
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Ingressi sicuri: 2 (IS1-IS2)
  • Uscite sicure: 2 (OS1-OS2)
  • Uscita segnalazione: 1 (O3)
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Temperatura: -25 a +70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Senza azionatore, Distanza intervento azionatore: Senza azionatore, Forma dell'azionatore: Senza azionatore, Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

Blocco

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

grado di protezione (IP)

IP67

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

SENSORI DI SICUREZZA CON TECNOLOGIA