› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

SENSORE WLS ITRADE DT 8MT MULTIFOC.

Cod. Rexel IE31502TD
Cod. Produttore 31502TD

Informazioni principali

  • Portata operativa: 8 m
  • Portata radio: 1,5 km
  • Protezione: IP55
  • Alimentazione: 7,2V 2,4 Ah
  • Dimensioni: 155x39x44 mm
  • Normative: EN50131-5-3/2-4
  • Tecnologia: MW + IR
  • Serie: I-TRADE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico MW+IR via radio I-TRADE, progettato per applicazioni interne ed esterne, con lente multifocale per una copertura ottimizzata, offre un’elevata affidabilità nel rilevamento.Doppia tecnologia: Microonda (MW) + Infrarosso (IR) per una rilevazione precisa e riduzione dei falsi allarmiPortata operativa: 8 metriPortata radio: 1,5 km in aria liberaAntiaccecamento attivo per una maggiore sicurezzaSetup da remoto tramite BrowserIessGrado di protezione: IP55, resistente agli agenti atmosfericiAlimentazione: Batteria al litio 7,2V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazione – durata massima 2,5 anniDimensioni: H 155 x L 39 x P 44 mm – Peso: 140 g con batteriaNormative: Conforme EN50131-5-3 e EN50131-2-4 (Grado 1, Classe Ambientale IV)Compatibilità: Centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.Un dispositivo affidabile e versatile per la sicurezza di ambienti residenziali e commerciali, con configurazione remota e protezione avanzata.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

39 mm

altezza

155 mm

profondità

44 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

8 m

area di rilevazione

80 GRADO

sistema radio

SENSORE WLS ITRADE DT 8MT MULTIFOC.