Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE31501TD
Cod. Produttore
31501TD

Informazioni di prodotto

Sensore MW+IR via radio I-TRADE effetto tenda, portata 8 m, IP55, compatibile GENIO e GATE.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico MW+IR via radio I-TRADE per applicazioni interne ed esterne, con lente ad effetto tenda. Ideale per la protezione di porte-finestre, scuri, tapparelle e pareti esterne.Doppia tecnologia: Microonda (MW) + Infrarosso (IR) per un rilevamento precisoPortata operativa: 8 metriPortata radio: 1,5 km in aria liberaIngressi a morsettiera per contatto tapparella e contatto magneticoAntiaccecamento attivo per maggiore sicurezzaSetup da remoto tramite BrowserIessInstallazione flessibile: verticale o orizzontaleGrado di protezione: IP55 per resistenza agli agenti atmosfericiAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazione – durata massima 2,5 anniDimensioni: H 155 x L 39 x P 44 mm – Peso: 140 g con batteriaNormative: Conforme EN50131-5-3 e EN50131-2-4 (Grado 1, Classe Ambientale IV)Compatibilità: Centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TDAffidabile e versatile, il sensore garantisce protezione avanzata in contesti residenziali e commerciali.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SENSORE WLS ITRADE DT 8MT A TENDA I