Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFREEDOMTD
Cod. Produttore
FREEDOMTD

Informazioni di prodotto

Sensore I-TRADE MW+IR, 12 m op., 2 km radio, 7.2 V litio, setup remoto, 65×111×48 mm, EN50131.
Descrizione del produttore: Sensore volumetrico via radio I-TRADE a doppia tecnologia (MW+IR), progettato per applicazioni interne ed esterne, compatibile con centrali delle serie GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD.Prestazioni e PortataPortata operativa: 12 mPortata radio: fino a 2000 m in campo apertoMontaggio e SetupInstallabile a parete o ad angolo, con snodo opzionale mod. ISNDSetup da remoto tramite BrowserIessAlimentazione e ConsumiAlimentazione: 7.2 V tramite batteria al litio (tipo 2ER14505, in dotazione)Durata batteria: fino a 3 anniAssorbimento: 40 µA a riposo e 15 mA di picco in trasmissioneDimensioni e PesoDimensioni: L 65 x H 111 x P 48 mmPeso: 125 g (con batteria)Normative e ConformitàConforme alle normative EN50131-2-4 e EN50131-5-3Grado: 1Classe ambientale: IIUna soluzione affidabile e versatile per la protezione volumetrici, ideale per impianti di sicurezza che richiedono rilevazioni precise e una lunga portata radio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

64 mm

altezza

110 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

40 mA

area di rilevazione

80 GRADO

sistema radio

Produttore

SENSORE WIRELESS I-TRADE DT MW+IR,1