› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda, portata 12m, PIR 7.5°/MW 32°, 24.125GHz, staffe incluse

Cod. Rexel CMRFDT12EC
Cod. Produttore RFDT12EC
Cod. EAN 8023903354478

Informazioni principali

  • Tipo: C series
  • Rilevatori: IR e microonde
  • Portata: 12 m
  • Angolo copertura: 7.5° (IR), 32° (MW)
  • Regolaz. sensibilità: IR e MW
  • Frequenza microonde: 24.125 GHz
  • Montaggio: parete
  • Dimensioni (HxLxP): 129x40x48 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore wireless doppia tecnologia da esterno, effetto tenda. Portata 12m con angolo di copertura orizzontale di 7.5?(IR) e 32?(MW). Funzione "Test". Tempo di inibizione selezionabile tra 3 o 6 minuti. Portata regolabile per entrambe le tecnologie. Frequenza microonda 24.125 GHz. 3 led di segnalazione abilitabili. Altezza di montaggio nominale 2.1m. Fornito con due staffe di montaggio: a parete e angolare. Colore bianco, dimensioni 129 x 40 x 48mm (staffa a parete) / 129 x 45 x 52mm (staffa angolare).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

40 mm

altezza

129 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

9 mA

area di rilevazione

7,5 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

6 ... 6 V

Sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda, portata 12m, PIR 7.5°/MW 32°, 24.125GHz, staffe incluse