› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda per Secur Hub, portata 12m, apertura 7.5°, staffa L inclusa

Cod. Rexel CMRFDT12CE
Cod. Produttore RFDT12CE
Cod. EAN 8023903397079

Informazioni principali

  • Tipo: sensore doppia tecnologia
  • Portata IR: 12 m
  • Apertura fascio: 7,5° (IR), 32° (MW)
  • Frequenza radio: 868.05-869.95 MHz
  • Protezione IP: IP54
  • Alimentazione: 1 x batteria CR123
  • Consumo max: 40 mA
  • Serie: VEDO / SECURHUB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RFDT12CE e un sensore wireless doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5? offre una copertura ben delimitata che e possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Sono disponibili staffe opzionali da 10 e 15 cm per allontanare il sensore dal muro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

40 mm

altezza

129 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

40 mA

area di rilevazione

7,5 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3,6 ... 3,6 V

Sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda per Secur Hub, portata 12m, apertura 7.5°, staffa L inclusa