Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRFDT12E
Cod. Produttore
RFDT12E
Cod. EAN
8023903397062

Informazioni di prodotto

SENSORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA ESTERNO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Sensore volumetrico wireless a doppia tecnologia (IR + microonda 24GHz) adatto alla protezione di aree esterne quali giardini, porticati, verande. Dotato di filtro-attraversamento che aumenta l'immunit? ad elementi di disturbo quali fronde di alberi, biancheria stesa o altro. Protetto contro le intemperie e con testine indipendenti snodate garantisce ampie possibilit? di applicazione. Rinnovato con una efficace compensazione della temperatura e con involucro con protezione all'impatto IK10.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

85 mm

altezza

190 mm

profondità

113 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

31 mA

area di rilevazione

110 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

6 ... 6 V

Produttore

Sensore radio doppia tecnologia IR microonda 24GHz per protezione aree esterne giardini porticati verande