› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

SENSORE WIRELESS DOPPIA TECNOLOGIA

Cod. Rexel IE31502
Cod. Produttore 31502

Informazioni principali

  • Tipologia: Wireless doppia tecnologia
  • Portata: 4-8 m regolabile
  • Portata collegamento: 150 m campo aperto
  • Grado protezione: IP55
  • Alimentazione: Batteria litio 7,2 V 2,4 Ah
  • Dimensioni: L39 x H155 x P44 mm
  • Numero zone IR: 18 su 4 piani
  • Serie: I-Gate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia via radio, linea I-Gate, con lente multifocale e portata operativa di 8,000 m. Soluzione wireless avanzata per la protezione di ambienti interni ed esterni.CompatibilitàCentrali supportate: GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY, BATRF, RX4CH, RX8CHApplicazioni e installazionePortata radio: fino a 150 m in aria liberaResistenza e protezioneGrado di protezione: IP55, ideale per ambienti interni ed esterniAlimentazione e consumiBatteria al litio: 7,2 V / 2,4 Ah (modello 2ER14505, inclusa)Assorbimento:33 µA a riposo16 mA di picco in trasmissioneDimensioni e pesoAltezza: 155 mmLarghezza: 39 mmProfondità: 44 mmPeso: 140 g (con batteria)Conformità normativaConforme alla normativa EN 50131-2-4:2008Grado 2, classe ambientale III

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

39 mm

altezza

155 mm

profondità

44 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

8 m

Corrente d'esercizio

33 mA

area di rilevazione

80 GRADO

sistema radio

SENSORE WIRELESS DOPPIA TECNOLOGIA