Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERTD
Cod. Produttore
TWISTERTD

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico tripla tecnologia MW + 2 IR, 15 m portata, IP55, alimentazione batteria, setup remoto.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a tripla tecnologia MW + 2 IR via radio I-TRADE da esterno è progettato per offrire una protezione avanzata in ambienti esterni. Combinando microonde (MW) e due sezioni infrarossi (IR), il sensore è estremamente sensibile e in grado di rilevare intrusioni in modo preciso e affidabile. La lente multifocale garantisce una distribuzione uniforme del rilevamento su una vasta area, migliorando l'efficacia della protezione.Il dispositivo è compatibile con centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD, e offre una portata operativa di 15 metri. La portata radio arriva fino a 2 km in aria libera, offrendo una copertura ottimale per ampi spazi.Il sensore è dotato di funzionalità avanzate, tra cui antistrisciamento e antiaccecamento attivo, per una protezione completa contro tentativi di manomissione o accecamento del dispositivo. Il setup da remoto tramite BrowserIess consente una facile configurazione e gestione del dispositivo.Il dispositivo viene fornito con un cupolino parasole e una staffa d'inclinazione fissa per facilitare l'installazione e ottimizzare l'angolazione di rilevamento.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Tripla tecnologia MW + 2 IRPortata operativa: 15 metriPortata radio: Fino a 2 km in aria liberaGrado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d’acquaFunzionalità avanzate:AntistrisciamentoAntiaccecamento attivoAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazione, durata media di 2,5 anniDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni:EN50131-2-4 grado 1EN50131-5-3 grado 1, classe ambientale IIDisponibile nella versione TWISTERTD (codice 057) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è perfetto per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni, residenziali, commerciali o industriali. La sua tecnologia avanzata, la protezione IP55 e le funzioni anti manomissione lo rendono una soluzione ideale per il monitoraggio in ambienti con rischi di falsi allarmi o tentativi di sabotaggio.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

167 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Produttore

Sensore volumetrico tripla tecnologia MW+2 IR 15m portata IP55 batteria esterno sicurezza avanzata