› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore volumetrico tripla tecnologia esterno antimascheramento Grado 3

Cod. Rexel FY998993
Cod. Produttore 998993
Cod. EAN 8016978101757

Informazioni principali

  • Tripla tecnologia: 2 IR + MW attivi
  • Portata regolabile 3-18 m
  • Angolo di copertura 85°
  • Antimascheramento IR attivi
  • Grado protezione IP44
  • Classe ambientale IV
  • Grado sicurezza EN 50131-I Grado 3
  • Serie SHIELD V

Descrizione del prodotto

Sensore volumetrico da esterno con tripla tecnologia, che integra due sensori a infrarossi e un sensore a microonde in banda K a 24 GHz, per garantire un elevato grado di protezione. Dotato di funzione antimascheramento a infrarossi attivi sia superiori che inferiori, offre una copertura volumetrica con portata regolabile da 3 a 18 metri e angolo di copertura di 85 gradi. Il dispositivo prevede quattro modalità di rilevazione, da tutto OR a tutto AND, e dispone di quattro LED per una taratura semplificata. La struttura è realizzata in policarbonato spesso 4 mm, resistente ai raggi UV, con lente Fresnel originale e grado di protezione IP44, adatto per installazioni esterne in ambienti con temperature da -25 a +55 °C. È inoltre configurabile per il rilevamento di animali domestici e conforme alla normativa EN 50131-1 Grado 3, garantendo un alto livello di sicurezza per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Sensore volumetrico da esterno a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, testimoniato dalla conformita alla normativa EN 50131-I Grado 3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

Sensore volumetrico tripla tecnologia esterno antimascheramento Grado 3