› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore volumetrico esterno bidirezionale tripla tecnologia per sicurezza

Cod. Rexel FY910381
Cod. Produttore 910381
Cod. EAN 8016978102570

Informazioni principali

  • Portata lunghezza: 3-12 m
  • Portata larghezza: 85°
  • Altezza installazione: 1-1.2 m
  • Protezione: IP44
  • Batteria: 3.6 V / 2.4 Ah Li-SOCL2
  • Vita batteria: 2 anni
  • Portata radio: 300 m
  • Serie: SHIELD V/WL

Descrizione del prodotto

Sensore volumetrico da esterno via radio bidirezionale a tripla tecnologia, con doppio infrarosso e microonde, dotato di funzione antimascheramento a infrarossi attivi. Offre un elevato grado di protezione, adatto sia per applicazioni residenziali che commerciali, conforme alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rilevatore integra la funzione WIN per l’alimentazione da fonte esterna, mantenendo la microonda sempre attiva e senza inibizione dopo ogni rilevazione, ideale per ambienti ad alto rischio. Consente inoltre il collegamento e l’alimentazione del riscaldatore. Montaggio a superficie, portata da 3 a 12 metri con angolo di copertura di 85 gradi, sensibilità regolabile micrometricamente. Protezione IP44, temperatura di lavoro da -25 a +55 °C. Alimentato da batteria Li-SOCL2 con durata di 2 anni. Descrizione del produttore: Sensore via radio bidirezionale volumetrico da esterno, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformita alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che ne permette l alimentazione da una fonte esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

81 mm

altezza

189 mm

profondità

98 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

Sensore volumetrico esterno bidirezionale tripla tecnologia per sicurezza