Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERVTD
Cod. Produttore
TWISTERVTD

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico MW + IR, 15 m di portata, compatibile con GENIOPLUS, IP55, alimentazione batteria.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a doppia tecnologia MW + IR è progettato per offrire una protezione avanzata in ambienti esterni, compatibile con le centrali GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOME, GATETD e RX64TD. Il dispositivo combina tecnologia microonde (MW) e infrarossi (IR) per una rilevazione altamente sensibile, riducendo al minimo i falsi allarmi.Il sensore è dotato di una lente a tenda a protezione verticale, progettata per monitorare ampie aree con una portata operativa di 15 metri, mentre la portata radio in aria libera arriva fino a 2 km, garantendo un'ampia copertura per l'integrazione in impianti di sicurezza.Il sensore è dotato di funzioni antistrisciamento e antiaccecamento attivo, che proteggono il dispositivo da tentativi di manomissione o accecamento. Il setup è possibile da remoto tramite BrowserIess, semplificando l'installazione e la configurazione del sistema.Il dispositivo include anche un cupolino parasole e una staffa d’inclinazione fissa, entrambi forniti in dotazione, per un'installazione ottimale in condizioni esterne.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Doppia tecnologia MW + IRPortata operativa: 15 metriPortata radio: Fino a 2 km in aria liberaGrado di protezione: IP55, per resistenza a polvere e spruzzi d’acquaFunzionalità avanzate:AntistrisciamentoAntiaccecamento attivoSetup remoto tramite BrowserIessAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazione, durata media di 2,5 anniDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni:EN50131-2-4 grado 1EN50131-5-3 grado 1, classe ambientale IIDisponibile nella versione TWISTERVTD (cod. 059) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è ideale per l'installazione all'esterno in ambienti residenziali, commerciali o industriali, dove è necessaria una protezione avanzata contro intrusi. Grazie alla doppia tecnologia, alla protezione IP55 e alle funzionalità avanzate, è perfetto per ambienti con condizioni ambientali difficili.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore volumetrico doppia tecnologia MW+IR portata 15m IP55 per esterno compatibile GENIOPLUS