Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERRFH
Cod. Produttore
TWISTERRFH

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico doppia tecnologia, 15 m portata, IP55, alimentazione batteria, compatibile con centrali GENIO.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a doppia tecnologia via radio da esterno con lente a tenda orizzontale è progettato per offrire un'alta protezione in ambienti esterni. Compatibile con centrali GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH, il sensore combina tecnologia microonde (MW) e infrarossi (IR) per una rilevazione avanzata e sicura.La portata operativa è di 15 metri, con la possibilità di installazione a un’altezza compresa tra 1 e 1,5 metri per ottimizzare la rilevazione. La portata radio arriva fino a 150 metri in aria libera, garantendo una copertura adeguata anche su ampie distanze. Il sensore è dotato di un grado di protezione IP55, che lo rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni.In dotazione vengono forniti un cupolino parasole e una staffa d’inclinazione fissa, per semplificare l’installazione e ottimizzare la posizione di rilevamento.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Doppia tecnologia MW + IRPortata operativa: 15 metriInstallazione: Altezza da 1 a 1,5 metriPortata radio: Fino a 150 metri in aria liberaGrado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d’acquaFunzionalità avanzate:AntistrisciamentoAntiaccecamento attivoAlimentazione: Batteria al litio 7,2 V / 2,4 Ah (2ER14505) in dotazioneAssorbimento:40 µA a riposo15,5 mA di picco in trasmissioneDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni: EN 50131-2-4:2008 grado 2, classe ambientale IIIDisponibile anche nella versione TWISTERRFH (codice P055) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è perfetto per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni, come serre, aree commerciali, o sistemi di monitoraggio industriale. Grazie alla protezione IP55 e alle funzionalità avanzate come l’antistrisciamento e l'antiaccecamento, è adatto anche a condizioni ambientali difficili.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

167 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

Produttore

Sensore volumetrico doppia tecnologia MW+IR 15m portata IP55 batteria per esterno