Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTERV
Cod. Produttore
TWISTERV

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico doppia tecnologia, 15 m portata, IP55, antimascheramento, antiaccecamento, 12 Vcc.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a doppia tecnologia da esterno con lente a tenda verticale è progettato per garantire una rilevazione accurata e affidabile in ambienti esterni, con una portata operativa di 15 metri. Grazie alla combinazione di tecnologia microonde (MW) e infrarossi (IR), il sensore è in grado di offrire una protezione avanzata contro le intrusioni, minimizzando al contempo i falsi allarmi.Questo dispositivo è dotato di funzionalità avanzate come antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento e un accelerometro per antidisorientamento, che protegge il sensore da tentativi di manipolazione o danni accidentali. Il grado di protezione IP55 lo rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni, anche in condizioni atmosferiche difficili.Il sensore viene fornito con un cupolino parasole e una staffa d'inclinazione fissa per facilitarne l'installazione e ottimizzare la sua posizione di rilevamento.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Doppia tecnologia MW + IR per rilevamento ottimalePortata operativa: 15 metriFunzionalità avanzate:AntimascheramentoAntiaccecamentoAntistrisciamentoAccelerometro per antidisorientamentoGrado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d'acquaAlimentazione: 12 VccAssorbimento:19 mA a riposo21 mA in allarmeDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni: EN 50131-2-4:2008 grado 2, classe ambientale IIIDisponibile nella versione TWISTERV (codice P139) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è perfetto per ambienti residenziali, commerciali e industriali che richiedono una protezione avanzata contro intrusioni e tentativi di sabotaggio. La protezione IP55 e le funzionalità avanzate come l'antimascheramento e l'antiaccecamento lo rendono particolarmente adatto per ambienti esterni o aree sensibili.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

167 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Produttore

Sensore volumetrico doppia tecnologia MW+IR 15m portata IP55 antimascheramento esterno