Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESDT4859F
Cod. Produttore
SDT4859F

Informazioni di prodotto

Sensore DT (Frequenza MW 9,9 GHz) 15 m, RS-485, antistrisciamento, antimascheramento, 12 Vcc, EN50131 Grado 2, BrowserIess.
Sensore digitale di temperatura con portata fino a 15 metri, dotato di comunicazione RS485 per un collegamento affidabile e preciso. Progettato per applicazioni che richiedono un rilevamento accurato e una segnalazione efficace, garantisce prestazioni elevate in ambienti elettrici. La tecnologia antimasking integrata assicura la protezione contro tentativi di manomissione, aumentando la sicurezza del sistema. Ideale per installazioni professionali che necessitano di un controllo avanzato e una trasmissione dati stabile. Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con interfaccia RS-485 per un'integrazione avanzata nei sistemi antintrusione. Perfetto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, offre protezione antistrisciamento e antimascheramento selezionabile via software BrowserIess.Caratteristiche tecnicheCompatibile con centrali ETR G2, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e FLEXENERGY.Configurazione avanzata da remoto tramite BrowserIess.Portata operativa 15 m per un'elevata precisione di rilevazione.Lente antistrisciamento per la massima sicurezza.Antimascheramento selezionabile da software per protezione contro tentativi di oscuramento.Installazione flessibile: montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:18 mA a riposo.23 mA in allarme.17 mA con microonde disabilitata.Dimensioni: L 64 × H 110 × P 48 mm.Peso: 120 g.Conforme alla norma EN50131-2-4 Grado 2, Classe ambientale II.Disponibile versione SDT4859F con frequenza MW 9,9 GHz per installazioni con più sensori affiancati.Ideale per impianti di sicurezza avanzati con gestione da remoto e protezioni intelligenti contro tentativi di manomissione.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

64 mm

altezza

110 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Produttore

Sensore volumetrico doppia tecnologia 15 m RS-485 antistrisciamento antimascheramento per sistemi antintrusione