Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFREEDOMH
Cod. Produttore
FREEDOMH

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico wireless H-Tx doppia tecnologia MW+IR, compatibile con centrali GENIOHOME.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico via radio serie H-Tx con doppia tecnologia MW + IR è progettato per offrire una protezione avanzata in impianti di sicurezza compatibili con le centrali GENIOHOME. Questo sensore ad alta sensibilità è in grado di rilevare con precisione il movimento, sfruttando la combinazione delle tecnologie a microonde (MW) e infrarosso (IR), garantendo così una copertura ottimale e una riduzione dei falsi allarmi.Caratteristiche tecnicheTecnologia avanzata: Utilizza una doppia tecnologia (microonde e infrarosso) per una rilevazione più precisa e affidabile.Compatibilità: Compatibile con le centrali GENIOHOME, garantendo un'integrazione facile e veloce.Portata operativa: Fino a 12 metri di portata per la rilevazione del movimento.Portata radio: Fino a 950 metri in campo aperto, con una trasmissione dati bidirezionale sicura e affidabile.Configurazione remota: Setup facile tramite GenioHomesetup e BrowserIess, consentendo di configurare il dispositivo da remoto.Montaggio versatile: Può essere montato a parete o ad angolo, con un snodo opzionale mod. ISND per maggiore flessibilità.Alimentazione: Funziona con una batteria al litio 2ER14505 inclusa, con una durata media di 2 anni.Dimensioni compatte: L 65 x H 111 x P 48 mm, con un peso di 125 g (inclusa la batteria).Certificazioni e conformità:Conforme a EN 50131-2-4 e EN 50131-5-3, con grado 1 e classe ambientale II, per garantire un'elevata qualità e affidabilità del sensore in ambienti sensibili.Vantaggi:Affidabilità: La combinazione delle tecnologie MW e IR riduce al minimo i falsi allarmi, aumentando la precisione.Flessibilità: Montaggio a parete o angolo, con la possibilità di aggiungere uno snodo opzionale per una maggiore libertà di installazione.Autonomia: La batteria al litio assicura un funzionamento continuo per fino a 2 anni, riducendo la necessità di manutenzione.Facilità di configurazione: La configurazione remota tramite GenioHomesetup o BrowserIess rende l'installazione semplice e veloce.Il sensore volumetrico via radio serie H-Tx è una scelta ideale per chi desidera integrare un sistema di sicurezza wireless efficace, facile da configurare e durevole nel tempo, con prestazioni elevate e una lunga durata della batteria.

tipo di montaggio

Struttura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

40 mA

area di rilevazione

80 GRADO