› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore triplo PIR da esterno 180°, 6 testine, antimascheramento, portata 8m frontale/12m laterale, IK10

Cod. Rexel CMIR180EAM
Cod. Produttore IR180EAM
Cod. EAN 8023903323993

Informazioni principali

  • Tipo: Sensore infrarossi esterno
  • Rilevazione: 6 testine PIR
  • Portata laterale: 12 m per lato
  • Angolo frontale: 180° fino a 8 m
  • Protezione IP: IP54
  • Resistenza urti: IK10
  • Tensione alimentazione: 12VDC
  • Serie: CMIR180EAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore filare da esterno per protezione perimetrale. Sei testine PIR (due frontali, due laterali DX, due laterali SX). Zone laterali a tenda con portata fino a 12m per lato. Zona di rilevazione frontale con apertura a 180? e rilevazione fino a 8m. Tamper con accelerometro, funzione test con buzzer ed indicatore luminoso indipendente per ciascun lato. Tecnologia antimascheramento. Resistenza all'impatto IK10, grado IP54. Altezza di installazione da 100 a 140 cm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

85 mm

altezza

190 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

14 mA

area di rilevazione

180 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Sensore triplo PIR da esterno 180°, 6 testine, antimascheramento, portata 8m frontale/12m laterale, IK10