› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERN

Cod. Rexel IETWISTER
Cod. Produttore TWISTER

Informazioni principali

  • Portata: 15 metri
  • Tecnologia: IR + MW tripla
  • Protezione: IP55
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 19/21 mA
  • Dimensioni: 167x95x75 mm
  • Certificazioni: EN 50131-2-4
  • Serie: TWISTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a tripla tecnologia da esterno è dotato di 2 sezioni infrarossi (IR) e 1 sezione microonde (MW), progettato per garantire una protezione avanzata contro le intrusioni in ambienti esterni. La portata operativa del sensore è di 15 metri, ideale per proteggere ampie aree all'esterno.Il sensore è equipaggiato con funzionalità avanzate come antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento e un accelerometro per antidisorientamento, che assicurano una rilevazione precisa anche in condizioni difficili e proteggono il dispositivo da manomissioni o alterazioni della sua posizione.Il dispositivo ha un grado di protezione IP55, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti esterni. In dotazione, il sensore include un cupolino parasole e una staffa d’inclinazione fissa per un'installazione semplice e ottimale.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Tripla tecnologia IR + MWPortata operativa: 15 metriFunzioni avanzate:AntimascheramentoAntiaccecamentoAntistrisciamentoAccelerometro per antidisorientamentoGrado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d’acquaAlimentazione: 12 VccAssorbimento:19 mA a riposo21 mA in allarmeDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni: EN 50131-2-4:2008 grado 2, classe ambientale IIIDisponibile nella versione TWISTER (codice 2024) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è particolarmente adatto per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni, come impianti industriali, sistemi di protezione commerciale e aree residenziali. Grazie alla protezione IP55 e alle funzionalità avanzate di rilevazione e protezione, è perfetto per ambienti complessi in cui è necessaria una protezione affidabile contro intrusioni e tentativi di sabotaggio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

167 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERN
€ 159,98 x 1 pz.