Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IETWISTER485
Cod. Produttore
TWISTER485

Informazioni di prodotto

Sensore tripla tecnologia con lente multifocale, 15 m di portata, RS485, IP55, funzionalità AND/OR, alimentazione 12 V.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore Tripla Tecnologia da esterno è progettato per offrire una protezione avanzata con lente multifocale e una portata operativa di 15 metri, utilizzabile sia per applicazioni interne che esterne. Interfaccia per linea seriale RS485 IessBusSystemNext e IessBusSystem.Il sensore è completamente gestito da un microprocessore e un sofisticato algoritmo di calcolo, che ottimizza il monitoraggio ambientale tramite un circuito di monitoraggio con conversione a microprocessore nella sezione IR. Il sensore offre una funzione 3D che garantisce una rilevazione completa in tutte le direzioni.La sezione a microonde (MW) è equipaggiata con un dispositivo DRO e un'antenna planare certificata RTTE/99-05 con funzionamento impulsato. La regolazione della portata MW e la sensibilità MW sono selezionabili tramite dipswitch, con la possibilità di scegliere tra minimo 8 impulsi e massimo 4 impulsi. La frequenza TX è 10,525 GHz, con una potenza emessa di 13 dBm E.I.R.P.La portata MW è regolabile da 3 a 15 metri con un'area di copertura di 95° orizzontale e 60° verticale, con temporizzazioni che attivano l'allarme singolo con attesa di conferma dalle sezioni IR per 10s (funzionamento AND) o allarme diretto al relè generale per funzionamento OR.La sezione infrarosso (IR) è dotata di due sensori PIR digitali ad alta sensibilità con filtro al silicio, che proteggono dalla luce bianca. Il circuito attivo antiaccecamento nella sezione IR con RX-TX IR codificati assicura prestazioni eccellenti anche in situazioni critiche, compensando le variazioni termiche per un funzionamento stabile.Le lenti multifocali e il dispositivo antistrisciamento garantiscono una copertura ottimale. La sensibilità IR è selezionabile tramite dipswitch tra minimo 4 impulsi e massimo 2 impulsi. La portata IR è di 15 metri, con una copertura volumetrica di 94°, mentre la temporizzazione IR permette l'allarme singolo con attesa di conferma dalla sezione MW per 5s o l'allarme diretto al relè generale per funzionamento OR.Il sensore include un relè allarme normalmente eccitato, con contatti NC e una resistenza in serie da 10 Ohm, con una portata di 500 mA. Il relè mascheramento è presente con uscita di allarme su un relè dedicato MASC/GUASTO.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Tripla tecnologia IR + MWPortata operativa: 15 metriFunzioni avanzate:AntiaccecamentoAntimascheramentoAntistrisciamentoSensore giroscopico per disorientamentoConnessione: RS485Grado di protezione: IP55, resistente a polvere e spruzzi d’acquaAlimentazione: 12 VccAssorbimento:19 mA a riposo24 mA in allarmeDimensioni:Altezza: 167 mmLarghezza: 95 mmProfondità: 75 mm (solo corpo rivelatore)Peso: 270 gCertificazioni: EN 50131-2-4:2008 grado 2, classe ambientale IIIDisponibile nella versione TWISTER485 (codice 2038) con frequenza MW 9,9 GHz, ideale per l'installazione di 2 sensori accostati.Utilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è ideale per ambienti esterni come serre, impianti di sicurezza industriali o sistemi di protezione per aree residenziali. La protezione IP55, le funzionalità avanzate e la configurazione personalizzabile lo rendono perfetto per applicazioni in cui è fondamentale un controllo sicuro e preciso su ampie aree.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

95 mm

altezza

167 mm

profondità

75 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

25 mA

area di rilevazione

90 GRADO

Produttore

SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA DA EST. R