Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESTT5009F
Cod. Produttore
STT5009F

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico tripla tec. 15 m con RS-485, antimascheramento e antistrisciamento, Grado 3.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico a tripla tecnologia è progettato per offrire una rilevazione precisa e affidabile, utilizzando 2 sezioni IR e 1 sezione MW. Questo sensore è compatibile con centrali delle serie ETR G2, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e FLEXENERGY, ed è dotato di un'interfaccia per linea seriale RS-485, che permette una facile integrazione in sistemi di allarme.Il dispositivo è configurabile via software BrowserIess, per una gestione semplice in connessione locale e remota. La portata operativa è di 15 metri, e il sensore può essere montato a parete o ad angolo con l'snodo opzionale mod. ISND.Il sensore è dotato di funzionalità avanzate come antiaccecamento, antimascheramento e antistrisciamento, che proteggono da tentativi di sabotaggio e falsi allarmi. Inoltre, grazie alla tecnologia a tripla sezione, offre una rilevazione affidabile anche in ambienti complessi.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Tripla tecnologia (2 sezioni IR e 1 MW, Frequenza MW 9,9 GHz)Interfaccia: RS-485, compatibile con diverse centraliPortata operativa: 15 metriMontaggio: A parete o ad angolo (con snodo opzionale mod. ISND)Funzioni avanzate:AntiaccecamentoAntimascheramentoAntistrisciamentoAlimentazione: 12 VccAssorbimento:19 mA a riposo24 mA in allarmeDimensioni:Altezza: 110 mmLunghezza: 64 mmProfondità: 48 mmPeso: 109 gCertificazioni: EN50131-2-4, grado 3, classe ambientale IIUtilizzo pratico:Questo sensore volumetrico è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti residenziali, commerciali o industriali, dove è richiesta una protezione avanzata e una rilevazione precisa. Grazie alle sue capacità di rilevamento a tripla tecnologia, è particolarmente efficace in situazioni con elevati rischi di falsi allarmi e tentativi di sabotaggio.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

64 mm

altezza

110 mm

profondità

48 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

19 mA

area di rilevazione

80 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Produttore

SENSORE TRIPLA TECNOLOGIA BUSRS485,