› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore tenda radio TEATRO M-WL marrone per porte e finestre

Cod. Rexel FY910402
Cod. Produttore 910402
Cod. EAN 8016978095643

Informazioni principali

  • Portata rilevazione: 4,5 m
  • Apertura fascio: 90°
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata radio: 300 m
  • Batteria: 3.6 V / 2.4 Ah Li-SOCL2
  • Immunità RF: 10 V/m
  • Temperatura lavoro: -10 a +60 °C
  • Serie: TEATRÒ M-WL

Descrizione del prodotto

Sensore ad effetto tenda via radio supervisionato, progettato per proteggere porte e finestre con installazioni senza fili. Il dispositivo, dal design compatto e colore marrone, è dotato di uno spessore con inclinazione di 5° per una migliore regolazione del sensore. La portata di rilevazione è di 4,5 metri con un'apertura del fascio di 90°. Funziona con batteria Li-SOCL2 da 3,6 V e 2,4 Ah, con una durata stimata di 3 anni. Frequenza operativa a 868 MHz e portata radio in aria libera fino a 300 metri. Il sensore garantisce immunità a interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche, assicurando affidabilità nelle trasmissioni. Adatto per montaggio in superficie o su struttura, è ideale per sistemi di sicurezza wireless. Descrizione del produttore: Sensore ad effetto tenda via RADIO supervisionato, realizzato in un contenitore molto compatto, adatto per proteggere le porte e le finestre con installazioni senza fili. dotato di spessore con inclinazione di 5° per una migliore regolazione del sensore. Portata di rilevazione 4,5 m con apertura del fascio di 90°. TEATRO M-WL: colore marrone.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

110 mm

altezza

26 mm

profondità

32 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

area di rilevazione

100 GRADO

sistema radio

Sensore tenda radio TEATRO M-WL marrone per porte e finestre