› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore tenda radio bianco per porte e finestre 4,5m

Cod. Rexel FY910401
Cod. Produttore 910401
Cod. EAN 8016978095636

Informazioni principali

  • Portata rilevazione: 4,5 m
  • Apertura fascio: 90°
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Portata radio: 300 m
  • Batteria: 3.6 V / 2.4 Ah Li-SOCL2
  • Vita batteria: 3 anni
  • Temperatura lavoro: -10°C a +60°C
  • Serie: TEATRÒ B-WL

Descrizione del prodotto

Sensore ad effetto tenda via radio supervisionato, progettato per installazioni senza fili, ideale per la protezione di porte e finestre. Realizzato in un contenitore compatto di colore bianco, è dotato di uno spessore con inclinazione di 5° per una regolazione ottimale del sensore. La portata di rilevazione è di 4,5 metri con un'apertura del fascio di 90°, garantendo un controllo preciso e affidabile degli accessi. Funziona con batteria al litio da 3,6 V/2,4 Ah e opera alla frequenza di 868 MHz, assicurando una trasmissione radio efficace fino a 300 metri in aria libera. Adatto per ambienti interni con temperatura di lavoro da -10 a +60 gradi Celsius, il dispositivo offre inoltre immunità alle interferenze elettromagnetiche e elettrostatiche, assicurando prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Sensore ad effetto tenda via RADIO supervisionato, realizzato in un contenitore molto compatto, adatto per proteggere le porte e le finestre con installazioni senza fili. dotato di spessore con inclinazione di 5° per una migliore regolazione del sensore. Portata di rilevazione 4,5 m con apertura del fascio di 90°. TEATRO B-WL: colore bianco.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

110 mm

altezza

26 mm

profondità

32 mm

caratteristica

Tenda

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

area di rilevazione

100 GRADO

sistema radio

Sensore tenda radio bianco per porte e finestre 4,5m