› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sensore tenda esterno tripla tecnologia antimascheramento Grado 3

Cod. Rexel FY998992
Cod. Produttore 998992
Cod. EAN 8016978101764

Informazioni principali

  • Tripla tecnologia: 2 IR + MW
  • Anti mascheramento IR attivi Si
  • Copertura a tenda singola/doppia Selezionabile
  • Portata regolabile 3-12 m
  • Angolo copertura 5°
  • Grado protezione IP 44
  • Classe ambientale IV
  • Serie SHIELD C

Descrizione del prodotto

Sensore da esterno a tenda SHIELD C, configurabile a singola o doppia tenda a 90°, con tripla tecnologia che integra 2 infrarossi passivi e microonda a 24 GHz in banda K. Dotato di funzione antimascheramento a infrarossi attivi su IR superiore e inferiore, garantisce un elevato grado di protezione conforme alla normativa EN 50131-I Grado 3, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La copertura a tenda è selezionabile singola o doppia con portata regolabile da 3 a 12 metri per lato e angolo di copertura di 5 gradi. Il dispositivo dispone di 4 modalità di rilevazione, LED di segnalazione per taratura semplificata, guscio in policarbonato spesso 4 mm resistente ai raggi UV, lente Fresnel originale e grado di protezione IP44. È inoltre immune a falsi allarmi da animali domestici se configurato in modalità AND. Adatto a temperature da -25 a +55 °C, con installazione a 1,2 metri di altezza. Descrizione del produttore: Sensore da esterno a tenda, configurabile a singola o doppia tenda a 90°, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, testimoniato dalla conformita alla normativa EN 50131-I Grado 3

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

Sensore tenda esterno tripla tecnologia antimascheramento Grado 3