Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMDTEMP
Cod. Produttore
MDTEMP

Informazioni di prodotto

Sensore di temperatura via radio compatibile con centrali GENIO, alimentato da batteria.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore di temperatura via radio è compatibile con le centrali serie GENIO, inclusi i modelli GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOSMART e GENIOSMARTTD, offrendo una soluzione pratica e versatile per il monitoraggio delle temperature in ambienti sicuri. Il sensore è alimentato da una batteria al litio 3,6 V (mod. B36LR61L), inclusa nella confezione, che garantisce un funzionamento a lungo termine.Con un assorbimento di soli 1,5 μA a riposo e un massimo di 17 mA durante il funzionamento, il sensore è altamente efficiente dal punto di vista energetico. Il contenitore è realizzato in plastica ABS resistente, con dimensioni compatte di L 34 × H 19 × P 50 mm e un peso di soli 50 g, che facilita l'installazione anche in spazi ristretti.Questo sensore è una scelta ideale per sistemi di monitoraggio wireless, garantendo affidabilità e facilità d'uso per l'integrazione in impianti di sicurezza avanzati.Caratteristiche tecnicheTipo di dispositivo: Sensore di temperatura via radioCompatibilità: Centrali GENIO (GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOSMART, GENIOSMARTTD)Alimentazione: Batteria al litio 3,6 V (mod. B36LR61L, fornita)Assorbimento: 1,5 μA a riposo, 17 mA maxContenitore: Plastica ABSDimensioni: L 34 × H 19 × P 50 mmPeso: 50 g

Produttore

Sensore temperatura radio compatibile centrali GENIO batteria integrata per monitoraggio ambienti sicuri