› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura PT100/3 0-150°C controllo industriale

Cod. Rexel WD8604420000
Cod. Produttore 8604420000
Cod. EAN 4032248264568

Informazioni principali

  • Temperatura: 0...150°C
  • Tipo sensore: PT100/3
  • Uscita: Segnale analogico
  • Funzione: Trasmettitore segnale
  • Serie: MCZ
  • Conversione: Segnali temperatura
  • Applicazione: Standard analogico
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Sensore di temperatura MCZ PT100/3 progettato per misurare con precisione intervalli da 0 a 150 gradi Celsius. Ideale per applicazioni in quadri di distribuzione elettrica, offre un'uscita analogica stabile da 4 a 20 mA, garantendo un monitoraggio affidabile e continuo. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi di controllo avanzati lo rendono un componente essenziale per il controllo termico in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

27,3 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

0 ... 150 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Trasmettitore temperatura PT100/3 0-150°C controllo industriale