› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-120°C per uso industriale e civile

Cod. Rexel WD8483680000
Cod. Produttore 8483680000
Cod. EAN 4032248157853

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ PT100/3 CLP 0...120C
  • Funzione: Trasmettitore segnali temperatura
  • Ingresso: Sensori PT100/3
  • Uscita: Valori analogici standard
  • Temperatura: 0...120°C
  • Serie: MCZ
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Sensore di temperatura MCZ PT100/3 con campo di misura da 0 a 120 gradi Celsius, progettato per il monitoraggio preciso in applicazioni elettriche. Dotato di uscita analogica 4 mA ... 20 mA, garantisce un segnale affidabile per il controllo e la regolazione nei quadri di distribuzione. Adatto per installazioni industriali, offre elevata precisione e resistenza, assicurando performance stabili e durature in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

25,52 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

0 ... 120 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-120°C per uso industriale e civile