› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Sensore temperatura MCZ PT100/3 CLP precisione -50°C/+150°C per automazione industriale

Cod. Rexel WD8473000000
Cod. Produttore 8473000000
Cod. EAN 4032248058273

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ PT100/3 CLP
  • Temperatura: -50°C a +150°C
  • Tipo segnale: analogico standard
  • Funzione: trasmettitore segnali
  • Applicazione: sensori temperatura
  • Serie: MCZ
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Sensore di temperatura MCZ PT100/3 progettato per un intervallo di misura da -50 °C a +150 °C, ideale per applicazioni di controllo e monitoraggio in quadri di distribuzione elettrica. Dotato di uscita analogica 4 mA ... 20 mA, garantisce una trasmissione precisa e affidabile del segnale. Questo dispositivo si integra facilmente in sistemi elettrici grazie alla sua compatibilità con configurazioni standard, offrendo prestazioni stabili e durature in ambienti industriali. La costruzione robusta assicura resistenza alle condizioni operative più impegnative, rendendolo una soluzione efficiente per il rilevamento della temperatura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

25,344 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

50 ... 150 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Sensore temperatura MCZ PT100/3 CLP precisione -50°C/+150°C per automazione industriale