› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-200°C industriale

Cod. Rexel WD8473010000
Cod. Produttore 8473010000
Cod. EAN 4032248058280

Informazioni principali

  • Temperatura: 0...200°C
  • Segnali ingresso: sensori PT100/3
  • Uscita: analogica standard
  • Serie: MCZ
  • Funzione: trasmettitore
  • Precisione: Classe CLP
  • Applicazione: conversione segnali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Sensore di temperatura MCZ PT100/3 con campo di misura da 0 a 200 gradi Celsius, progettato per l'integrazione in quadri di distribuzione elettrica. Caratterizzato da un'uscita analogica 4 mA ... 20 mA, garantisce precisione e affidabilità nelle rilevazioni termiche. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato della temperatura, questo sensore assicura compatibilità e facilità di installazione in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

Caratteristiche tecniche

peso

26,4 kg

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

intervallo di misura

0 ... 200 °C

temperatura ambiente

-25 ... 50 °C

Serie

Serie MCZ

Trasmettitore temperatura MCZ PT100/3 0-200°C industriale