› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE SOFFITTO DT 360 GRADI INST

Cod. Rexel IESDT364
Cod. Produttore SDT364

Informazioni principali

Sensore DT da soffitto, antimascheramento, antidisorientamento, 12 Vcc, Ø125 mm, EN50131 Grado 2.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) per installazione a soffitto, progettato per garantire una protezione perimetrale e volumetrica affidabile in ambienti interni.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia (PIR + MW) per una rilevazione più precisa e riduzione dei falsi allarmi.Funzioni avanzate di sicurezza:Anti-mascheramento per evitare tentativi di oscuramento.Accelerometro per antidisorientamento, protezione contro spostamenti accidentali o dolosi.Altezza di installazione consigliata: da 2,4 a 3 metri.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento:14 mA a riposo.21 mA in allarme.Dimensioni compatte: Ø 125 × P 39 mm.Peso: 108 g.Certificazioni: EN50131-2-4 Grado 2, classe ambientale II.Ideale per la protezione di ambienti interni, garantisce una sorveglianza discreta e avanzata con funzioni di sicurezza integrate per prevenire manomissioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

profondità

39 mm

diametro

125 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

3 m

SENSORE SOFFITTO DT 360 GRADI INST