Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSE3003
Cod. Produttore
BMSE3003
Cod. EAN
8012199969268

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc
  • Assorbimento: 17 mA
  • Tipo sensore: PIR e US
  • Grado protezione: IP20
  • Sensibilità luminosità: 5 - 1275 lux
  • Tempo ritardo: 30 s - 255 h
  • Connessione: RJ45
  • Serie: BMSE3003

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo di controllo e comando alimentato da BUS SCS, progettato per l’installazione ad incasso o a plafone in ambienti interni con grado di protezione IP20. Il sensore da soffitto BMSE3003 integra tecnologia PIR a raggi infrarossi passivi e ultrasuoni per la rilevazione precisa della presenza e del movimento, anche in ambienti con ostacoli. Dotato di sensore di luminosità che regola automaticamente l’attivazione del carico in base al livello di illuminamento ambientale, evitando accensioni non necessarie in presenza di luce naturale sufficiente. Include morsetto RJ45 per connessione BUS, ricevitore IR bidirezionale per la regolazione tramite telecomando e pulsante LEARN per l’acquisizione dell’ID e il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Funziona con modalità Auto, Eco e Walkthrough, offrendo flessibilità nella gestione dell’illuminazione. La sensibilità e i tempi di ritardo sono regolabili per adattarsi a diverse esigenze operative. La copertura di rilevamento arriva fino a 8 metri di raggio, con un’assorbimento di 17 mA e alimentazione a 27 Vdc. Il dispositivo è compatibile con sistemi Lighting Management e impianti MyHOME, garantendo un controllo efficiente e intelligente dell’illuminazione interna. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sensore SCS a doppia tecnologia: infrarossi passivi (PIR) ed ultrasuoni (US), adatto alla rilevazione della presenza e del livello di illuminamento, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048875, grado di protezione IP20, connessione con morsetto e RJ45, area di copertura dell’infrarosso di diametro 8 m (50 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, area di copertura dell’ultrasuono di diametro 11 m (95 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione 6 m, alimentazione 27 V d.c. da Bus, assorbimento 17 mA, regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 30 s a 255 h e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

11 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15300 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

angolo di rilevamento verticale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Sensore soffitto doppia tecnologia PIR+US per aree lavoro IP20