Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio DAAF/DACO Rivelatore di fumo e monossido di carbonio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
NTMNCO-PRO
Cod. Produttore
NCO-PRO
Cod. EAN
3700730504614

Informazioni di prodotto

SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente per installazione a muro. Permette di monitorare gli apparecchi a combustione (caldaia, camino, stufa a legna, cucina a gas, etc.) misurando in tempo reale i livelli di monossido di carbonio (un gas invisibile, inodore e potenzialmente mortale). Quando rileva la presenza di monossido di carbonio, attiva il suo allarme da 85 decibel e manda una notifica in tempo reale sullo smartphone. È dotato di una batteria di 10 anni: la durata massima per tutti i rivelatori di monossido di carbonio. La funzione di Auto-Test controlla il corretto funzionamento. Se rileva un problema, invia una notifica allo smartphone. Affidabilità garantita dalle certificazioni CE (EN 50291) e NF. Dispositivo autonomo, nessun hub richiesto. Compatibile con Apple HomeKit. Funzionamento tramite l\'app Home + Security. Requisiti: Necessaria connessione internet wireless ad alta velocità. Hotspot pubblici non supportati. L\'allarme intelligente per il monossido di carbonio rileverà il monossido di carbonio e suonerà anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, è necessario il Wi-Fi per ricevere gli avvisi dello smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

23 mm

volume

85 DECIBEL_A

Con funzione memoria

ingresso del cavo

Altro

lunghezza

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP30

mobile

collegabile in rete tramite radio (standard)

alimentazione di corrente primaria

Batteria/accumulatore

con indicatore di tensione

numero max. collegabile in rete

1

tipo di tasto test/pausa

Combinazione

Compatibile con Apple HomeKit

tensione di alimentazione

3 ... 3 V

Produttore

Sensore Smart Monossido di Carbonio 10 Anni Batteria Allarme 85dB Compatibile Apple HomeKit

€ 90,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info