›

Sensore sicurezza compatto ADAM DYN-RESET M12-5 per industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020051R53
Cod. Produttore 2TLA020051R5300
Cod. EAN 7350024480320

Informazioni principali

  • Serie: Eden
  • Connessione: M12-5 maschio
  • Sensore di sicurezza non a contatto
  • Segnale: DYNlink con reset
  • Include: 4 piastre DA 1B e 4 anelli DA 2B
  • Montaggio: 360° possibilità
  • Approvazione: UL USA e Canada
  • Monitoraggio posizione sicura senza usura

Descrizione del prodotto

Sensore di sicurezza a codice digitale non a contatto Adam DYN-Reset M12-5, parte della famiglia Eden di ABB, progettato per applicazioni di interblocco di porte e sportelli. Questo dispositivo si distingue per la sua funzione di reset monitorato integrata e l'uscita per indicazione luminosa, che consente un controllo sicuro e affidabile del ripristino del circuito di sicurezza. Il sensore opera a 24 VDC con una corrente di 30 mA, garantendo elevata protezione ambientale con grado IP67/69K, adatto anche per ambienti gravosi. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore M12 a 5 poli, con pin dedicati per alimentazione, segnale DYNlink in ingresso e uscita, massa e segnale di reset/indicazione. È possibile collegare un pulsante di reset locale con lampada di indicazione, gestito direttamente dal sensore, con consumo massimo della lampada di 30 mA. La lunghezza massima del cavo tra pulsante e sensore è di 10 metri. Il reset viene considerato valido solo se il segnale rimane alto per un intervallo compreso tra 100 ms e 3 secondi, garantendo sicurezza contro attivazioni accidentali. Il sensore Adam DYN-Reset è compatibile con la serie Eden e può essere integrato in sistemi di sicurezza complessi, anche in configurazioni seriali o parallele, mantenendo la conformità alle normative EN ISO 14119:2013 per la protezione contro la manipolazione. Il design robusto e la possibilità di utilizzo in ambienti difficili lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with DYNlink signal and reset with indication. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-5 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

0.0 V

altezza del sensore

75.2 mm

categoria secondo EN 954-1

4

materiale della scatola

plastica

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

0.0 V

tipo di tensione

DC

distanza di commutazione

15 mm

adatto per funzioni di sicurezza

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

larghezza del sensore

12 mm

tensione di alimentazione nominale per DC

24.0 V

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

temperatura ambiente

-40 °C

lunghezza del sensore

30 mm

rivestimento scatola

non rivestito

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

con indicatore di stato

SIL secondo IEC 61508

3

forma della scatola

forma costruttiva speciale

tipo di azionamento

transponder

Serie

Eden

Sensore sicurezza compatto ADAM DYN-RESET M12-5 per industria