Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020051R52
Cod. Produttore
2TLA020051R5200
Cod. EAN
7350024480313

Informazioni di prodotto

Adam DYN-Status M12-5 Sensor

Documentazione tecnica

Il sensore di sicurezza Eden DYN-Status M12-5 è un dispositivo digitale di sicurezza codificato senza contatto, progettato per applicazioni di interblocco su porte, sportelli e simili. Il sensore è composto da due unità distinte, Adam e Eva, che comunicano tramite segnale dinamico DYNlink. Adam DYN-Status supporta la funzione StatusBus, passando da una configurazione di uscita informativa statica a una modalità StatusBus quando viene rilevato un master StatusBus, come il PLC Pluto. Il dispositivo opera a 24 VDC con un consumo di corrente di 30 mA e presenta una protezione ambientale elevata IP67/69K, che lo rende adatto anche per ambienti industriali gravosi. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore M12 a 5 poli, con uscite dedicate per il segnale DYNlink e per l’uscita informativa o StatusBus. Eden DYN-Status è conforme ai requisiti di codifica secondo la norma EN ISO 14119:2013, garantendo un elevato livello di protezione contro la manomissione. Può essere collegato in serie fino a 10 sensori su un ingresso Pluto o URAX senza ridurre il livello di prestazioni raggiunto, consentendo configurazioni flessibili e scalabili. La distanza di rilevamento tra le unità Adam ed Eva è di 0-15 mm con tolleranza di ±2 mm, con una distanza minima consigliata tra due coppie di sensori di 100 mm. Il dispositivo è dotato di un’uscita informativa su pin 5, che segnala la presenza di Eva in contatto con Adam, ma tale segnale non è utilizzabile per scopi di sicurezza. La costruzione è robusta, con elettronica protetta per resistere ad ambienti gravosi, e l’installazione richiede attenzione al corretto allineamento e montaggio per garantire la massima affidabilità e sicurezza. In sintesi, Eden DYN-Status M12-5 è un sensore di sicurezza avanzato, versatile e affidabile, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e codificato di interblocchi senza contatto, con elevata protezione ambientale e possibilità di integrazione in sistemi di controllo complessi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with DYNlink signal and StatusBus. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-5 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

0,05 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

75,2 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Eden

Produttore

ABB

Sensore sicurezza ADAM DYN-STATUS M12-5 IP67 industriale