›

SENSORE SDT6485 CON FREQ. MW DIVERS

Cod. Rexel IESDT64859F
Cod. Produttore SDT64859F

Informazioni principali

  • Portata: 23 m
  • Tecnologia: Infrarosso + Microonde
  • Frequenza MW: 9,9 GHz
  • Connessione: RS485
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Dimensioni: 72x138x56 mm
  • Grado di sicurezza: EN50131-2-4 Grado 3
  • Serie: IESDT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia (DT) con interfaccia RS485 e portata di 23 m, compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, FLEXENERGY ed ETREX. Grazie alla connessione su linea seriale RS485, il dispositivo consente una configurazione avanzata tramite software BrowserIess.Caratteristiche tecnicheDoppia tecnologia DT (Infrarosso + Microonde, Frequenza MW 9,9 GHz) per un'elevata precisione nella rilevazione.Portata: 23 m per una protezione estesa.Connessione RS485 per gestione remota e configurazione avanzata.Antimascheramento sulla sezione MW e antiaccecamento IR TX-RX.Antistrisciamento per evitare elusioni.Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale SND600.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimenti:64 mA a riposo.65 mA in allarme.Dimensioni: L 72 × H 138 × P 56 mm.Peso: 150 g.Conforme EN50131-2-4 Grado 3 (Grado 1 con snodo opzionale SND600).Un sensore avanzato per impianti di sicurezza con gestione su BUS RS485, perfetto per installazioni professionali con esigenze di configurazione e monitoraggio remoto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

larghezza

72 mm

altezza

138 mm

profondità

56 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

23 m

SENSORE SDT6485 CON FREQ. MW DIVERS