› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SENSORE RS485 DT 8MT MULTIFOCALE IN

Cod. Rexel IE31602
Cod. Produttore 31602

Informazioni principali

  • Portata operativa: 8 m
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 25 mA
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni: 155x39x44 mm
  • Peso: 102 g
  • Normativa: EN 50131-2-4
  • Serie: I-Gate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore volumetrico a doppia tecnologia, linea I-Gate, con interfaccia RS485 per la protezione di ambienti interni ed esterni.CompatibilitàCentrali supportate: ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX.Configurazione tramite software BrowserIessPrestazioni e applicazioniPortata operativa: fino a 8,000 mSicurezza avanzataFunzioni di protezione:AntiaccecamentoAntimascheramentoSensore giroscopico per disorientamentoResistenza e protezioneGrado di protezione: IP55, adatto per installazioni interne ed esterneAlimentazione e consumiAlimentazione: 12 VccAssorbimento:25 mA a riposo25 mA in allarmeDimensioni e pesoAltezza: 155 mmLarghezza: 39 mmProfondità: 44 mmPeso: 102 gConformità normativaConforme alla normativa EN 50131-2-4:2008Grado 2, classe ambientale III
SENSORE RS485 DT 8MT MULTIFOCALE IN