Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3516
Cod. Produttore
3516
Cod. EAN
8012199452050

Informazioni di prodotto

  • Resistenza: 14 Ω (max 24)
  • Apertura in allarme: 1-10 sec.
  • Tensione max circuito: 15 Vcc
  • Corrente max circuito: 15 mA
  • Soppressione fulmini: 400 W/1 m/sec
  • Temperatura funzionamento: -18 ÷ 50 °C
  • Metodo fissaggio: nastro acrilico
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il sensore di rottura vetri BTicino modello 3516 è progettato per essere posizionato direttamente sul vetro da proteggere mediante nastro acrilico ad alta aderenza fornito. Grazie a un rilevatore piezoelettrico, il dispositivo cattura il rumore caratteristico della rottura o di un forte urto sul vetro, generando un segnale di allarme interpretato dall'interfaccia di contatto a cui è collegato. Il sensore è sensibile e tarato in fabbrica, con un'apertura in allarme tra 1 e 10 secondi. Funziona con una tensione massima di 15 Vcc e una corrente massima di 15 mA, operando in un intervallo di temperatura da -18 a +50 °C. Le dimensioni compatte (32 x 32 x 9 mm) e il fissaggio tramite nastro acrilico garantiscono una facile installazione su vetri con spessore da 1,5 a 6 mm. È possibile collegare in serie fino a un massimo di tre sensori per una copertura estesa. Questo rivelatore passivo di rottura vetro è ideale per sistemi di allarme tradizionali, assicurando una protezione affidabile e discreta delle superfici vetrate. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Sensore rottura vetri piezoelettrico per impiego in abbinamento alle interfacce contatti. Protezione finestre con diagonale max. di 3 mt.

colore

Bianco

tipo di segnalazione

Rivelatore passivo di rottura vetro

raggio di sorveglianza

1,5 m

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore rottura vetri piezoelettrico protezione finestre fino 3m