Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19179.M
Cod. Produttore
19179.M
Cod. EAN
8007352709379

Informazioni di prodotto

Sensore radar connesso IoT 1M Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

larghezza

2230 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

49 mm

profondità

4970 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

1080 s

profondità di incasso

3950 mm

adatto per trasmissione senza fili

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

7 m

max. potenza di interruzione

960 W

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

codice RAL (simile)

9007

con unità di segnalazione

collegabile in rete

angolo di scansione

100 GRADO

grado di protezione (IP)

IP40

funzione allarme

dispositivo di rilevamento animali

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

70 s

numero delle zone di commutazione

1

Avvio forzato

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

tipo di sensore

Ad alta frequenza

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

10 ... 40 °C

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 100 GRADO

Produttore

Sensore radar IoT UWB Bluetooth 5.0 1M Metal comando uscita bassissima tensione