› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Ottimizzatori, interfacce e varie

Sensore potenza trifase smart per monitoraggio energia industriale

Cod. Rexel SOOKDHSU1079-ZT
Cod. Produttore DHSU1079-ZT

Informazioni principali

  • Voltaggio: Trifase
  • Corrente: Monitoraggio preciso
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Dimensioni: Compatto e robusto
  • Certificazioni: Standard industriali
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: SOOKDHSU1079-ZT

Descrizione del prodotto

Il sensore di potenza trifase Smart Power Sensor DHSU1079-ZT è progettato per il monitoraggio accurato dei consumi elettrici in impianti industriali e civili. Supporta tensioni di 230/400V e frequenze da 50 a 60Hz, garantendo affidabilità e precisione nella misurazione. Dotato di display digitale e pulsanti di configurazione, consente una facile programmazione e lettura dei dati. Il dispositivo è conforme alle normative CE e UKCA, assicurando sicurezza e qualità. Ideale per il controllo energetico e l’ottimizzazione dei consumi, contribuisce a una gestione efficiente dell’energia elettrica in sistemi trifase. Descrizione del produttore: Il sensore di potenza trifase SMART POWER SENSOR TRIFASE è un dispositivo avanzato progettato per il monitoraggio preciso dell'energia elettrica in impianti trifase. Grazie alla sua tecnologia intelligente, consente una misurazione affidabile dei parametri elettrici fondamentali, migliorando l'efficienza energetica e la gestione dei consumi. Questo sensore è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo accurato e continuo della potenza elettrica, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo.
Sensore potenza trifase smart per monitoraggio energia industriale