Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Ottimizzatori, interfacce e varie /

Cod. Rexel
SOOKDTSU666-HW
Cod. Produttore
DTSU666-HW

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMART POWER SENSOR
  • Tensione nominale: 80AI-T0
  • Monitoraggio energia: intelligente
  • Precisione: alta
  • Analisi parametri: in tempo reale
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Integrazione: facile
  • Supporto: manutenzione predittiva

Documentazione tecnica

Il sensore di potenza intelligente DTSU666-HW è progettato per la misura precisa dell'energia elettrica in impianti a 230/400V con frequenza di 50/60Hz. Dispone di due canali di misura, con correnti nominali fino a 80A e 5(80)A rispettivamente, garantendo alta accuratezza di classe 1 e 0.5S. La sua interfaccia con display digitale e pulsanti di configurazione consente una facile lettura e gestione dei dati. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio e la gestione efficiente dei consumi energetici in ambito industriale e civile, assicurando affidabilità e conformità alle normative CE e UKCA. Descrizione del produttore: Il sensore di potenza intelligente SMART POWER SENSOR 80AI-T0 HUAWEI rappresenta una soluzione avanzata per il monitoraggio e la gestione dell'energia elettrica. Progettato per garantire precisione e affidabilità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato dei consumi elettrici. La tecnologia integrata consente di rilevare e analizzare i parametri elettrici in tempo reale, ottimizzando l'efficienza energetica e supportando la manutenzione predittiva. La compatibilità con sistemi moderni e la facilità di integrazione ne fanno uno strumento essenziale per la gestione intelligente dell'energia in ambito industriale e civile.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore potenza intelligente SMART POWER SENSOR 80AI-T0 Huawei per monitoraggio energia industriale e civile