Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CM30008010
Cod. Produttore
30008010
Cod. EAN
8023903238648

Informazioni di prodotto

Sensore PIR volumetrico pet immune 25kg, portata 15m angolo 90?, tecnologia ASIC Quad Linear Imaging
Descrizione del produttore: Rilevatore con sensore piroelettrico a quadruplo elemento, immune agli animali. Utilizza una speciale lente volumetrica ed una nuova elettronica basata su tecnologia ASIC, ottimizzato per eliminare i falsi allarmi provocati da animali domestici (Quad Linear Imaging Technology per l?analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25kg), alto grado di immunita alla luce visibile, portata 15 m con apertura 90?, compensazione della temperatura, contaimpulsi selezionabile, altezza di installazione da 1.8 m a 2.4 m senza necessita di calibrazione, temperatura di funzionamento da -10?C a +50?C, dimensioni 92x59x37 mm, peso 40 g.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

59 mm

altezza

92 mm

profondità

37 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

Corrente d'esercizio

8 mA

area di rilevazione

15 GRADO

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Produttore

Sensore PIR volumetrico pet immune 25kg, portata 15m angolo 90°, tecnologia ASIC Quad Linear Imaging