Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSE3001
Cod. Produttore
BMSE3001
Cod. EAN
8012199969244

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc
  • Assorbimento: 12 mA
  • Grado di protezione: IP20
  • Sensore: PIR infrarossi passivi
  • Copertura: Ø 8 m, 50 m²
  • Tempo ritardo: 30 s - 255 h
  • Connessione: RJ45
  • Serie: BMSE3001

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo di controllo e comando alimentato da BUS SCS, progettato per l’installazione ad incasso a soffitto o a plafone in ambienti interni. Il sensore è dotato di tecnologia PIR a raggi infrarossi passivi per la rilevazione del movimento, che misura la differenza di temperatura tra l’ambiente e un corpo umano in movimento, e di un sensore di luminosità integrato che attiva o disattiva il carico in base al livello di illuminamento rilevato. Il dispositivo dispone inoltre di un ricevitore IR bidirezionale per la regolazione tramite telecomando e un pulsante per abilitare le regolazioni parametriche. Supporta diverse modalità di funzionamento (Auto, Eco, Walkthrough), con sensibilità regolabile e intervalli di ritardo personalizzabili. Ha un grado di protezione IP20 ed è compatibile con sistemi Lighting Management e impianti MyHOME. La connessione avviene tramite morsetto RJ45. L’angolo di copertura è di 90/360 gradi con sensibilità da 5 a 1275 lux, e il dispositivo opera in un range di temperatura da -5 a +45 °C. Il montaggio è semplice e versatile, con possibilità di installazione tramite molle, scatole da incasso o scatole superficiali. Non deve essere installato vicino a fonti di calore o split di raffrescamento. Il sensore è ideale per il controllo efficiente dell’illuminazione interna, garantendo risparmio energetico e comfort ambientale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sensore SCS ad infrarossi passivi adatto alla rilevazione del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, installazione superficiale tramite scatola da installazione superficiale LG-048874, grado di protezione IP20, connessione con morsetto e RJ45, area di copertura di diametro 8 m (50 mq) per un’altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione 6 m, alimentazione 27 V d.c. da Bus, assorbimento 12 mA, regolazione tramite telecomando base/avanzato (088240 e BMSO4001) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 30 s a 255 h e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

Protezione della superficie

Altro

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15300 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

angolo di rilevamento verticale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Sensore PIR luminosità SCS incasso soffitto IP20 bus EIB/KNX