Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4659N
Cod. Produttore
NT4659N
Cod. EAN
8005543442654

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tensione: 27 V d.c.
  • Consumo massimo: 15 mA
  • Tipo sensore: PIR 180° + luminosità
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Temporizzazione: 5 s - 59 min 59 s
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Segnalatore di movimento incassato con tecnologia PIR, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni. Funziona a 27 V con un assorbimento di 15 mA e supporta cavi fino a 2 x 0,35 mm². La sensibilità è regolabile fino a 300 lux, con un tempo di intervento di 15 minuti. La copertura rilevamento movimento è di 45 m², con un raggio di azione di 8 metri e un’altezza di installazione consigliata di 1,2 metri. Il prodotto è dotato di regolazione di luce costante e si integra con il sistema BUS/SCS per una gestione efficiente e affidabile. Adatto per installazione incassata, garantisce risparmio energetico e automazione intelligente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Segnalatore di movimento

Con sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

9003

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore PIR luminosità incasso SCS per aree passaggio Living Now Axolute Matix