Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4659N
Cod. Produttore
L4659N
Cod. EAN
8005543441978

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 27 V=
  • Corrente max: 15 mA
  • Grado protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Angolo rilevazione: 180°
  • Portata rilevazione: 8 m
  • Tempo ritardo: 5 s - 59 min 59 s
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo di controllo e comando da incasso dotato di sensore di movimento PIR con angolo di rilevazione di 180° e sensore di luminosità integrato, progettato per l’attivazione automatica di carichi elettrici in base alla presenza di persone e al livello di illuminamento ambientale. Il sensore consente di configurare diverse modalità di funzionamento, tra cui l’attivazione automatica del carico in caso di presenza e luce insufficiente, la modalità walkthrough per tempi di ritardo ridotti, e la modalità eco con attivazione manuale e spegnimento automatico. È dotato di regolazione della sensibilità del rilevatore PIR e della soglia di luminosità, timer di ritardo variabile fino a 59 minuti, e possibilità di calibrazione avanzata tramite telecomando. Il dispositivo è progettato per montaggio incassato con profondità scatola di 40 mm, garantisce protezione IP20 e resistenza agli urti IK04, e si integra con sistemi BUS/SCS. Ideale per il controllo efficiente e intelligente dell’illuminazione in ambienti interni, ottimizzando il risparmio energetico e il comfort. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Segnalatore di movimento

Con sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

regolazione di luce costante

altezza di montaggio

1,2 m

codice RAL (simile)

7037

commutatore del modo di funzionamento

durata di funzionamento min.

30 s

durata di funzionamento max.

15359 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

luminosità di intervento regolabile

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante

angolo di rilevamento orizzontale

0 ... 140 GRADO

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sensore PIR luminosità incasso Living Now Axolute Màtix 2 moduli SCS-BUS